曜日別特売

埋込スイッチボックス(Gタイプ)

埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。

材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格JIS C8435内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法h(mm)
側面ノックアウト
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10373063CDO-16SG塗代カバー/塗代付1322(25)×3CD単層波付管16(1方出)
540
539
593(税込)
翌々日出荷
10373072CDO-16SGF塗代カバー/平2.522(25)×3CD単層波付管16(1方出)
540
539
593(税込)
翌々日出荷
10373081CDO-16SWG塗代カバー/塗代付1322・22(25・25)×2
22(25)×1
CD単層波付管16(1方出・2個口)
580
559
615(税込)
翌々日出荷
10373097CDO-16SWGF塗代カバー/平2.522・22(25・25)×2
22(25)×1
CD単層波付管16(1方出・2個口)
580
559
615(税込)
翌々日出荷
10373106CDO-M16SG塗代カバー/塗代付1322(25)×3PF管16(1方出口) ※MFは除く
540
519
571(税込)
翌々日出荷
10373115CDO-M16SGF塗代カバー/平2.522(25)×3PF管16(1方出口) ※MFは除く
540
539
593(税込)
翌々日出荷
10373124CDO-M16SWG塗代カバー/塗代付1322・22(25・25)×2
22(25)×1
PF管16(1方出口・2個口) ※MFは除く
580
579
637(税込)
翌々日出荷
10373133CDO-M16SWGF塗代カバー/平2.522・22(25・25)×2
22(25)×1
PF管16(1方出口・2個口) ※MFは除く
580
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする