未来工業
八角コンクリートボックス(深Ⅰ形)
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
規格
(深Ⅰ形)
JIS C8435
上面ノックアウト
22(25)×2
16(19)×1
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
深さH(mm)
54
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373142
8CB-54
無
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
10373151
8CB-54N
22(25)×8
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください