コンサドル (コンクリート・ブロック壁用)

コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) - 未来工業
(2件のレビュー)
種類樹脂ケース入内容量1箱(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
適合ケーブル
使用釘(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10373797CS-1178.7206.210.365.2VVFケーブル/1.6×2C・2.0×2C
同軸ケーブル/3C-2V・TVECX・TVEFCX
14
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10373806CS-218922.87.413.867VVFケーブル/1.6×3C・2.0×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
14
4,810
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10373815CS-3209.925.67.416.67.27VVFケーブル/2.6×2C・2.6×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
16
5,330
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373797
2017-05-25
用途: 室内リフォーム工事で、照明の配線に使用(コンクリート打ちっぱなし)
サービス業

振動ドリルで穴を開け、コンクリートビスでサドルをとめるより、粉塵も出ず、簡単で仕上げも良好です。施工も早く綺麗です。比較的安価な印象もあり良いと思います。人によっては打ち込みに手間取るので、簡単な施工方法や、治具を紹介されるとなお良好な商品だと思います。当方は、良い仕事ができ、ありがたいです。

対象商品 : 10373797
2016-11-18
用途: RCにvvf取り付け
三ツ木住販株式会社

RC面が堅いとピンの部分がはじかれるか曲がってしまいかなり丁寧に様子をみながに打ち込む力を調整しないと何個も無駄にしてしまう。
無造作に力ずくで打ち込むとRC面が破損してしまい打ち込めない。
RCへの入り込みが良くない感じでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする