| 10374077 | ND-3B | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 青 | 10.30(1050) | 28 | | |
|
| 10374086 | ND-3G | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 緑 | 10.30(1050) | 28 | | |
|
| 10374113 | ND-3R | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 赤 | 10.30(1050) | 28 | | |
|
| 10374122 | ND-3W | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 白 | 10.30(1050) | 28 | | |
|
| 10374131 | ND-3Y | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 黄 | 10.30(1050) | 28 | | |
|
| 10374147 | ND-3LB | 1袋(50個) | 3分ボルト用(ロングタイプ) | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ16mm) | 青 | 18.63(1900) | 45 | | ¥19,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 10374156 | ND-3LR | 1袋(50個) | 3分ボルト用(ロングタイプ) | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ16mm) | 赤 | 18.63(1900) | 45 | | ¥19,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 10374165 | ND-3LW | 1袋(50個) | 3分ボルト用(ロングタイプ) | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ16mm) | 白 | 18.63(1900) | 45 | | ¥19,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 10374174 | ND-3LY | 1袋(50個) | 3分ボルト用(ロングタイプ) | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ16mm) | 黄 | 18.63(1900) | 45 | | ¥19,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 10374183 | ND-4B | 1袋(20個) | 4分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ18mm) | 青 | 19.42(1980) | 40 | | |
|
| 10374192 | ND-4G | 1袋(20個) | 4分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ18mm) | 緑 | 19.42(1980) | 40 | | |
|
| 10374201 | ND-4R | 1袋(20個) | 4分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ18mm) | 赤 | 19.42(1980) | 40 | | |
|
| 10374217 | ND-4W | 1袋(20個) | 4分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ18mm) | 白 | 19.42(1980) | 40 | | |
|
| 10374226 | ND-4Y | 1袋(20個) | 4分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ18mm) | 黄 | 19.42(1980) | 40 | | |
|
| 10374095 | ND-3H | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 灰 | 10.30(1050) | 28 | | | |
| 10374104 | ND-3P | 1袋(50個) | 3分ボルト用 | デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄) 下穴ドリル径(Φ13mm) | 桃 | 10.30(1050) | 28 | | | |