薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) - 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) - 未来工業

●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。

種類フタ無
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法H(mm)
規格
適合
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10374411ZVO-151袋(100個)22.58JIS C8330薄鋼15用13.520
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10374427ZVO-191袋(100個)269-薄鋼19用15.523.5
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10374436ZVO-251袋(100個)3410JIS C8330薄鋼25用21.531
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
10374445ZVO-311袋(50個)40.512JIS C8330薄鋼31用2837
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
10374454ZVO-391袋(50個)47.513JIS C8330薄鋼39用3443.5
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
10374463ZVO-511袋(25個)6215JIS C8330薄鋼51用46.557.5
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10374472ZVO-631袋(10個)7617JIS C8330薄鋼63用58.571
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10374481ZVO-751袋(5個)9020JIS C8330薄鋼75用7184
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする