未来工業
EGスライドボックス(浅型)
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2
CD管16/2
PF管14・16/2
付属品
タッピンねじ付
適合規格
(PS)E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
適合仕切板
差し込みノック接続管(本数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10374664
SBE-S
1箱(100個)
1ヶ用
上下仕切り用/1M-S
左右仕切り用/5M
-
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10374682
SBE-SW
1箱(10個)
2ヶ用
左右仕切り用/2M-S
TLフレキ14/2
CD管14・16/2
PF管14/2
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
10374691
SBE-SWM
1箱(10個)
2ヶ用
左右仕切り用/2M-S付
TLフレキ14/2
CD管14・16/2
PF管14/2
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
10374673
SBE-S3W
1個
3ヶ用
左右仕切り用/2M-S付
TLフレキ14/4
CD管14・16/4
PF管14/2
¥
1,140
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。