曜日別特売

コーナージョイント

コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業コーナージョイント - 未来工業
(5件のレビュー)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
形状
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10375251MLC-1G1袋(10個)1号コーナージョイントグレー1840
1,600
899
989(税込)
当日出荷
10375267MLC-1J1袋(10個)1号コーナージョイントベージュ1840
1,600
899
989(税込)
翌々日出荷
10375276MLC-1W1袋(10個)1号コーナージョイントカベ白1840
1,600
899
989(税込)
当日出荷
10375285MLC-2G1袋(10個)2号コーナージョイントグレー2354
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10375294MLC-2J1袋(10個)2号コーナージョイントベージュ2354
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10375303MLC-2W1袋(10個)2号コーナージョイントカベ白2354
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10375312MLC-3G1袋(10個)3号コーナージョイントグレー2565
2,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10375321MLC-3J1袋(10個)3号コーナージョイントベージュ2565
2,100
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10375337MLC-3W1袋(10個)3号コーナージョイントカベ白2565
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25662009MLC-1W1個1号-カベ白1840
160
149
164(税込)
当日出荷
25662018MLC-2W1個2号-カベ白2354
180
179
197(税込)
当日出荷
25662027MLC-3W1個3号-カベ白2565
210
159
175(税込)
当日出荷
52145188MLC-4G1袋(5個)4号コーナージョイントグレー2875
1,250
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145197MLC-4J1袋(5個)4号コーナージョイントベージュ2875
1,250
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
10375346MLC-4G1袋(10個)4号コーナージョイントグレー2875
2,200
取扱い終了
代替品有
10375355MLC-4J1袋(10個)4号コーナージョイントベージュ2875
2,200
取扱い終了
代替品有
10375364MLC-4W1袋(10個)4号コーナージョイントカベ白2875
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10375346MLC-4G52145188MLC-4GMLC-4G コーナージョイント 未来工業 52145188コーナージョイント未来工業1袋(5個)
729
税込802
内容量が異なります
10375355MLC-4J52145197MLC-4JMLC-4J コーナージョイント 未来工業 52145197コーナージョイント未来工業1袋(5個)
729
税込802
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-02
用途: 電源露出配線

天井際に穴あけして壁からモール配線で天井内部に通線する時に使用。
入り隅とエンドでも納まりますが、こちらを使った方がスッキリします。

対象商品 : 25662009
2021-08-30
用途: 電源コードの固定

近所のホームセンターにはありませんでした。1個単位で注文できたのでよかったです。

対象商品 : 25662009
2021-01-21
用途: 屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品 : 10375251
2018-06-21
用途: スイッチボックスの取付
YCS建設業・工事業

高さはいいが横幅がたりない。
今一用途不明な商品。二号モールとのアダプターみたいな感じにしてくれたほうがいいと思う。

対象商品 : 10375303
2014-06-16
用途: 内装工事

値段も安く使いやすい
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする