曜日別特売

モール用スイッチボックス(1ヶ用)

モール用スイッチボックス(1ヶ用) - 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用) - 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用) - 未来工業モール用スイッチボックス(1ヶ用) - 未来工業
(4件のレビュー)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。

規格1ヶ用側面ノック数8適合モール/1~3号内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10375741MSB-1Wカベ白
480
439
483(税込)
当日出荷
10375757MSB-1Gグレー
480
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
10375766MSB-1Jベージュ
480
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375741
2015-07-12
用途: 露出コンセントの代用品
有限会社あすか電機

問題なし・価格が高かった。

対象商品 : 10375741
2014-04-03
用途: ハウジングケース

商品本体の精度ににばらつきもなく扱いやすいです 何と言っても価格と発送の早さも魅力です

1が参考にしています
対象商品 : 10375741
2013-09-06
用途: 配線工事

モールを使用して、自宅の配線をするので使用しました。用途としては、ケーブルのジョイント部分で使いました。いろいろな方向からの入線があるため、それに対応した開口部の欠きこみがあるので使い勝手が非常にいいです。
また、色合いも真っ白なタイプの白なので、自宅壁や、配線器具のコスモ21との相性もOKです。
背中からの壁貫通のプルボックス代わりとしても使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 10375741
2013-12-13
用途: 電気工事店舗用
建設業・工事業

注文して来るのが早かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする