曜日別特売

モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ - 未来工業
(3件のレビュー)

コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10376274MDM-40M40型ミルキーホワイト46.533.2103.5
660
619
681(税込)
当日出荷
10376161MDM-40G40型グレー46.533.2103.5
660
539
593(税込)
当日出荷
10376247MDM-40J40型ベージュ46.533.2103.5
660
539
593(税込)
当日出荷
10376195MDM-40T40型チョコレート46.533.2103.5
660
539
593(税込)
翌々日出荷
10376222MDM-40K40型ブラック46.533.2103.5
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49556858MDM-50M50型ミルキーホワイト59.544.5108
780
539
593(税込)
4日以内出荷
49556824MDM-50G50型グレー59.544.5108
780
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49556833MDM-50J50型ベージュ59.544.5108
780
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49556867MDM-50T50型チョコレート59.544.5108
780
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49556842MDM-50K50型ブラック59.544.5108
780
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833747MDM-60M60型ミルキーホワイト69.553.5163
1,030
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833713MDM-60G60型グレー69.553.5163
1,030
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833722MDM-60J60型ベージュ69.553.5163
1,030
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833756MDM-60T60型チョコレート69.553.5163
1,030
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833731MDM-60K60型ブラック69.553.5163
1,030
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376283MDM-70M70型ミルキーホワイト76.543138.5
890
739
813(税込)
当日出荷
10376177MDM-70G70型グレー76.543138.5
890
739
813(税込)
翌々日出荷
10376256MDM-70J70型ベージュ76.543138.5
890
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376204MDM-70T70型チョコレート76.543138.5
890
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376231MDM-70K70型ブラック76.543138.5
890
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376265MDM-100M100型ミルキーホワイト10982.5173
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376152MDM-100G100型グレー10982.5173
1,920
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833765MDM-100J100型ベージュ10982.5173
1,920
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376186MDM-100T100型チョコレート10982.5173
1,920
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
10376213MDM-100K100型ブラック10982.5173
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07094018MDM-70M-----
580
455
501(税込)
当日出荷
返品不可
07093966MDM-40M40型ミルキーホワイト46.533.2103.5
410
取扱い終了
代替品有
07093932MDM-40G-----
410
取扱い終了
代替品有
07093948MDM-40J-----
410
取扱い終了
代替品有
07093975MDM-40T-----
410
取扱い終了
代替品有
07093957MDM-40K-----
410
取扱い終了
代替品有
07093984MDM-70G-----
580
取扱い終了
代替品有
07093993MDM-70J-----
580
取扱い終了
代替品有
07094027MDM-70T-----
580
取扱い終了
代替品有
07094002MDM-70K-----
580
取扱い終了
代替品有
07093914MDM-100M-----
1,270
取扱い終了
代替品有
07093896MDM-100G-----
1,270
取扱い終了
代替品有
07093923MDM-100T-----
1,270
取扱い終了
代替品有
07093905MDM-100K-----
1,270
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07093966MDM-40M10376274MDM-40MMDM-40M モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376274モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
07093932MDM-40G10376161MDM-40GMDM-40G モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376161モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
07093948MDM-40J10376247MDM-40JMDM-40J モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376247モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
07093975MDM-40T10376195MDM-40TMDM-40T モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376195モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
07093957MDM-40K10376222MDM-40KMDM-40K モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376222モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
07093984MDM-70G10376177MDM-70GMDM-70G モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376177モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
07093993MDM-70J10376256MDM-70JMDM-70J モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376256モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
07094027MDM-70T10376204MDM-70TMDM-70T モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376204モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
07094002MDM-70K10376231MDM-70KMDM-70K モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376231モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
07093914MDM-100M10376265MDM-100MMDM-100M モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376265モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
07093896MDM-100G10376152MDM-100GMDM-100G モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376152モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
07093923MDM-100T10376186MDM-100TMDM-100T モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376186モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
07093905MDM-100K10376213MDM-100KMDM-100K モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 10376213モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10376161
2022-10-17
用途: ベランダのエアコンドレーンホース取り回し
株式会社AB-Netサービス業

ベランダに置いているエアコン室外機のドレーンホースが、ベランダの排水の反対側にあるために、エアコンの排水跡がベランダに線状に汚れになっていました。
ドレーンホースだけを延長することも考えましたが、見た目にやっつけ作業感満々になるので、ドレーンホースにモールでカバーを付けることにしました。
色もベランダの床の色と同じで、コーナー部もきれいに曲げることができました。

対象商品 : 10376161
2018-06-21
用途: 防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。

対象商品 : 10376274
2017-02-18
用途: 軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする