曜日別特売

モールダクト付属品 ダクト出ズミ

モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業モールダクト付属品 ダクト出ズミ - 未来工業

コーナー箇所の接続に使用します。

内容量1個
注意
※ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
形状
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10376292MDD-100G100型ダクト出ズミグレー10982.5150タッピンねじ4本・なべタッピンねじ2本付
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376301MDD-40G40型ダクト出ズミグレー47.53479タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
660
499
549(税込)
翌々日出荷
86833774MDD-60G60型出ズミグレー67.552.5107タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
1,030
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376317MDD-70G70型ダクト出ズミグレー784499タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
890
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376326MDD-100T100型ダクト出ズミチョコレート10982.5150タッピンねじ4本・なべタッピンねじ2本付
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376335MDD-40T40型ダクト出ズミチョコレート47.53479タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
660
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833817MDD-60T60型出ズミチョコレート67.552.5107タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
1,030
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376344MDD-70T70型ダクト出ズミチョコレート784499タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
890
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376353MDD-100K100型ダクト出ズミブラック10982.5150タッピンねじ4本・なべタッピンねじ2本付
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376362MDD-40K40型ダクト出ズミブラック47.53479タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
660
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833792MDD-60K60型出ズミブラック67.552.5107タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
1,030
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376371MDD-70K70型ダクト出ズミブラック784499タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
890
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376387MDD-40J40型ダクト出ズミベージュ47.53479タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
660
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
86833783MDD-60J60型出ズミベージュ67.552.5107タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
1,030
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376396MDD-70J70型ダクト出ズミベージュ784499タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
890
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376405MDD-100M100型ダクト出ズミミルキーホワイト10982.5150タッピンねじ4本・なべタッピンねじ2本付
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376414MDD-40M40型ダクト出ズミミルキーホワイト47.53479タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
660
499
549(税込)
当日出荷
86833801MDD-60M60型出ズミミルキーホワイト67.552.5107タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
1,030
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
10376423MDD-70M70型ダクト出ズミミルキーホワイト784499タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
890
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする