未来工業
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・L)
種類
2方出(L)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
色
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379862
PVM14-2LK
38
22
91
23
グレー
VE14
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
10379871
PVM16-2LK
38
26
91
28
グレー
VE16
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
10379887
PVM22-2LK
41
30
91
33
グレー
VE22
¥
610
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
10379896
PVM28-2LK
47
40
105
40
グレー
VE28
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
10379905
PVM36-2LK
57
50
115
44
グレー
VE36
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
10379914
PVM14-2LKJ
38
22
91
23
ベージュ
VE14
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
10379923
PVM16-2LKJ
38
26
91
28
ベージュ
VE16
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
10379932
PVM22-2LKJ
41
30
91
33
ベージュ
VE22
¥
610
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
10379941
PVM28-2LKJ
47
40
105
40
ベージュ
VE28
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
10379957
PVM36-2LKJ
57
50
115
44
ベージュ
VE36
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください