未来工業
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (4方出)
種類
4方出
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380167
PVM14-4K
グレー
38
22
91
VE14
23
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380176
PVM16-4K
グレー
38
26
91
VE16
28
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
10380185
PVM22-4K
グレー
41
30
91
VE22
33
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
10380194
PVM28-4K
グレー
47
40
105
VE28
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380203
PVM36-4K
グレー
57
50
115
VE36
44
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380212
PVM14-4KJ
ベージュ
38
22
91
VE14
23
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10380221
PVM16-4KJ
ベージュ
38
26
91
VE16
28
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
10380237
PVM22-4KJ
ベージュ
41
30
91
VE22
33
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
10380246
PVM28-4KJ
ベージュ
47
40
105
VE28
40
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
10380255
PVM36-4KJ
ベージュ
57
50
115
VE36
44
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください