曜日別特売

露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)

露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) - 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) - 未来工業
種類2方出(L)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10380361PVM14-2Lグレー382287VE1425
480
469
516(税込)
翌々日出荷
10380377PVM16-2Lグレー382687VE1630
510
469
516(税込)
翌々日出荷
10380386PVM22-2Lグレー413087VE2235
610
499
549(税込)
翌々日出荷
10380395PVM28-2Lグレー4640100VE2840
1,040
849
934(税込)
翌々日出荷
10380404PVM36-2Lグレー5750110VE3644
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
10380413PVM14-2LJベージュ382287VE1425
480
439
483(税込)
翌々日出荷
10380422PVM16-2LJベージュ382687VE1630
510
469
516(税込)
翌々日出荷
10380431PVM22-2LJベージュ413087VE2235
610
499
549(税込)
翌々日出荷
10380447PVM28-2LJベージュ4640100VE2840
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
10380456PVM36-2LJベージュ5750110VE3644
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする