曜日別特売

積算電力計・計器箱取付板

積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業積算電力計・計器箱取付板 - 未来工業
(6件のレビュー)

ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。

適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
注意
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。
※BP-2□型への電力量計120Aの取り付けは、メーカーによりノックアウトが塞がる等、通線が困難な場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全30種類を絞り込む
適合電力量計
内容量
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合電力量計
適合計器箱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10382154BP-0J1枚ベージュ1Φ2W:~30A単相小(S)
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
86835271BP-0M1枚ミルキーホワイト1Φ2W:~30A単相小(S)
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382066BP-0G1枚グレー1Φ2W:~30A単相小(S)
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835226BP-0DG1枚グレー1Φ2W:~30A単相小(S)
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835235BP-0LB1枚ライトブラウン1Φ2W:~30A単相小(S)
980
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
10382163BP-0LJ1枚ベージュ1Φ2W:~30A-
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835262BP-0LM1枚ミルキーホワイト1Φ2W:~30A-
1,390
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382075BP-0LG1枚グレー1Φ2W:~30A-
1,390
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835244BP-0LDG1枚ダークグレー1Φ2W:~30A-
1,390
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835253BP-0LLB1枚ライトブラウン1Φ2W:~30A-
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382181BP-2J1枚ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86835402BP-2M1枚ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
1,730
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
10382093BP-2G1枚グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
86835314BP-2DG1枚ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835323BP-2LB1枚ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
1,730
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543542BP-2UJ1個ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大、三相小(M)
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49543567BP-2UM1個ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大、三相小(M)
2,070
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49543533BP-2UG1個グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大、三相小(M)
2,070
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543524BP-2UDG1個ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大、三相小(M)
2,070
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543558BP-2ULB1個ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大、三相小(M)
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382197BP-2LJ1枚ベージュ1Φ(3Φ)3W:~120A三相小(M)
2,390
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
86835357BP-2LM1枚ミルキーホワイト1Φ(3Φ)3W:~120A三相小(M)
2,390
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382102BP-2LG1枚グレー1Φ(3Φ)3W:~120A三相小(M)
2,390
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835332BP-2LDG1枚ダークグレー1Φ(3Φ)3W:~120A三相小(M)
2,390
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835341BP-2LLB1枚ライトブラウン1Φ(3Φ)3W:~120A三相小(M)
2,390
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382215BP-3J1枚ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
3,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835673BP-3M1枚ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
3,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10382127BP-3G1枚グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
3,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835445BP-3DG1枚ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
3,170
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835524BP-3LB1枚ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。)
3,170
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86835402
2025-11-21
用途: 電気の計器を取付ける下地
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

何時も使用してますがコスパ的に良く、付けやすさも変わらなかったので良かったです。

対象商品 : 86835402
2021-05-16
用途: 積算電力計取付板が腐ったので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

こういった、ホームセンターには売ってない物が手に入るのは非常にありがたい。いろんな電力計に対応できるよう、ビス穴が空いているので、すんなり付きました。
いろいろ種類があるので、交換する際は、現在付いているメーターの寸法を測って選ぶと良いでしょう。

対象商品 : 10382154
2020-05-04
用途: 坊犯カメラ
卸売・小売業

取り付け簡単で取付工事が楽です
また取り付けがあつたりまた買います

対象商品 : 10382181
2018-07-17
用途: 電気工事に
建設業・工事業

急遽必要になり購入しました。すぐ入手でき助かりましたし、問題なく使えました。

対象商品 : 10382181
2017-12-12
用途: 農業用ポンプの電力計取付に使用
農・林・水産業

価格が安いわりには丈夫そうで取付も簡単で良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 10382181
2013-02-04
用途: 配電盤なかなか
いいだ

なかなかよい
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
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする