未来工業
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371681
MFSGN-16G
1袋(10個)
PF管用
31.4
27.8
67.9
PF管/16、厚鋼/16 ※MFは除く
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
10371697
MFSGN-22G
1袋(10個)
PF管用
39.3
33.9
81.6
PF管/22、厚鋼/22 ※MFは除く
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10371706
MFSGN-28G
1袋(10個)
PF管用
46.9
41.3
94.4
PF管/28、厚鋼/28 ※MFは除く
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
86835944
MFSGN-36G
1個
-
57.7
51.6
139.9
PF管36(MFは除く)⇔厚鋼36
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
86835953
MFSGN-42G
1個
-
65.5
57.6
135.5
PF管42⇔厚鋼42
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835962
MFSGN-54G
1個
-
77.9
70.6
160.4
PF管54⇔厚鋼54
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86835935
MFSGN-28G
1袋(10個)
-
46.9
42.9
100.5
PF管28(MFは除く)⇔厚鋼28
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください