曜日別特売

エンドカバー(標準タイプ)

エンドカバー(標準タイプ) - 未来工業エンドカバー(標準タイプ) - 未来工業エンドカバー(標準タイプ) - 未来工業エンドカバー(標準タイプ) - 未来工業

二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
適合管
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10372013MFSE-16G1袋(10個)PF管用(Gタイプ)PF管16 ※MFは除く47165146呼び22用(G3/4)72.5
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10372022MFSE-16GS1袋(10個)PF管用(Gタイプ)PF管16 ※MFは除く47165146呼び16用(G1/2)72.5
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10372031MFSE-22G1袋(10個)PF管用(Gタイプ)PF管22 ※MFは除く54200170呼び22用(G3/4)78
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
10372047MFSE-28G1袋(10個)PF管用(Gタイプ)PF管28 ※MFは除く68246208呼び28用(G1)90
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10372056MFSE-36G1個PF管用(Gタイプ)PF管36 ※MFは除く79258208呼び36用(G1 1/4)90
600
539
593(税込)
翌々日出荷
25661966MFSE16G1個-PF管16(MFは除く)47165146呼び22用(G3/4)72.5
170
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661975MFSE22G1個-PF管22(MFは除く)54200170呼び22用(G3/4)78
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
10372004MFSE-14GS1袋(10個)PF管用(Gタイプ)PF管14 ※MFは除く46164146呼び16用(G1/2)72.5
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする