未来工業
エンドカバー (CD管用標準タイプ)
●二重天井への引き込み等に使用します。
●接続も解除も一発でOKです。
種類
CD管用(Gタイプ)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372074
CDE-16G
1袋(10個)
CD単層波付管16
45
164
146
呼び22用(G3/4)
72.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10372083
CDE-16GS
1袋(10個)
CD単層波付管16
45.5
163.5
146
呼び16用(G1/2)
72.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
10372092
CDE-22G
1袋(10個)
CD単層波波管22
51
197
170
呼び22用(G3/4)
78
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
10372101
CDE-28G
1袋(10個)
CD単層波付管28
64
245
208
呼び28用(G1)
90
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
10372117
CDE-36G
1個
CD単層波付管36
74
254
208
呼び36用(G1 1/4)
90
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
10372065
CDE-14GS
1袋(10個)
CD単層波付管14
43.5
161
146
呼び16用(G1/2)
72.5
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください