未来工業
エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)
はり側壁への落し込み等に使用します。
エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L2(mm)
96
寸法B(mm)
87
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372126
CDE-16GVS
CD単層波付管16
60
111
呼び16用(G1/2)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
10372135
CDE-22GV
CD単層波付管22
68
118
呼び22用(G3/4)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
10372144
CDE-28GV
CD単層波付管28
79
129
呼び28用(G1)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください