送りエンド(PF管用・Gタイプ)

送りエンド(PF管用・Gタイプ) - 未来工業送りエンド(PF管用・Gタイプ) - 未来工業送りエンド(PF管用・Gタイプ) - 未来工業
内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
適合管
規格
寸法H(mm)
適合ボルト(ウィットねじ)
許容静荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10372266MFSE-16WGPF管用113.3PF管16 ※MFは除く--48.2--
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10372275MFSE-16WGA3PF管用(アンカー付)113.3PF管16 ※MFは除くコンクリート/JIS A55308呼び18-48.2W3/8(3分)W3/8(3分)
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10372284MFSE-16WGKPF管用(スクリュー釘付)113.3PF管16 ※MFは除く--48.2--
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10372293MFSE-22WGPF管用119.6PF管22 ※MFは除く--54.8--
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10372302MFSE-22WGA3PF管用(アンカー付)119.6PF管22 ※MFは除くコンクリート/JIS A55308呼び18-54.8W3/8(3分)W3/8(3分)
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10372311MFSE-22WGKPF管用(スクリュー釘付)119.6PF管22 ※MFは除く--54.8--
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10372327MFSE-16WGKRPF管用(スクリュー釘付・赤)113.3PF管16 ※MFは除く-48.2--
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
10372336MFSE-22WGKRPF管用(スクリュー釘付・赤)119.6PF管22 ※MFは除く-54.8--
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする