ハタヤリミテッド
スーパーサンデーリール
円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。
巻取能力も余裕の50mタイプ。
仕様
コンセント防塵キャップ付
電線溶解防止機能付です。
質量(kg)
10.8
トラスコ品番
370-3380
材質
円盤:鉄板製
太さ(mm
2
)
2.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×275×250
芯数
2P(接地付)
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10004723
GV-501K
4
VCT
3
5(全巻時)、15(全延時)
50
¥
43,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください