曜日別特売

ノズルクリーン・BN

ノズルクリーン・BN - ファインケミカルジャパン

溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。
乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。
スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。

用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
注意
※火気のあるところで使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09995894FC-151
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする