曜日別特売

B・Nスプレー

B・Nスプレー - ファインケミカルジャパンB・Nスプレー - ファインケミカルジャパン
(6件のレビュー)

800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。

用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。トラスコ品番361-0284耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※火気のあるところで使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09995903FC-161
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09995903
2025-11-07
用途: ガラスの離型
白石歯科医院医療・福祉・介護関連業

スプレータイプの離型材として使用しています。
コストパフォーマンスが良くて、普通に使用できます。

対象商品 : 09995903
2019-08-22
用途: 放熱効果を狙って

放熱効果を狙ってトライしました。
密着は良いようですが 表面を触ると手が白くなります。
まだ放熱効果のテスト中ですので 結果はこれからです。
余談 
余ったので
草刈りの刃に塗装してやりました処
刃を研磨しないのに スパスパ
草が刈れて ビックリ~~~~
芝刈り機の刃にも良いかも???
とにかく
刈った草が絡んでこないので
作業速度=>倍速かも(笑)

5が参考にしています
対象商品 : 09995903
2019-05-04
用途: 愛車の整備

今回で2回目です。とても良い製品です。色々応用して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09995903
2018-07-16
用途: 離型剤として

離型剤の中で高温に耐えることができるのがメリットです。

対象商品 : 09995903
2014-10-05
用途: 鉛で鋳物成型
個人

耐熱パテに鉛を流し込む時に使用しましたが、離型剤として最高の性能を発揮してくれました。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 09995903
2015-07-03
用途: ダイカスト鋳造時に使用
有限会社川口・青木テクノビレッジ

特に問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする