曜日別特売

クッションドリル コンクリート用ロング

クッションドリル コンクリート用ロング - ベッセルクッションドリル コンクリート用ロング - ベッセル
(2件のレビュー)

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
材質高硬度HSS(ハイス)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721352ACD-6.4L6.41151726.4
1,644
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36721282ACD-3.4L3.4951523.4
1,000
取扱い終了
36721291ACD-3.5L3.5951523.5
1,468
取扱い終了
36721307ACD-4.3L4.31001574.3
1,512
取扱い終了
37865037ACD-4.8L4.81001574.8
1,512
取扱い終了
36721343ACD-5.0L51001575
1,512
取扱い終了
10007103ACD-3.4L3.4951523.4
1,000
取扱い終了
10007112ACD-3.5L3.5951523.5
1,000
取扱い終了
10007121ACD-4.3L4.31001574.3
1,040
取扱い終了
10007137ACD-4.8L4.81001574.8
1,040
取扱い終了
10007146ACD-5.0L51001575
1,040
取扱い終了
10007155ACD-6.4L6.41151726.4
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721307
2023-04-16
用途: 左官・土木作業等
阿部工業建設業・工事業

いがいと耐久性があり使用には、問題なく使えるので良い商品だと思います。

対象商品 : 10007121
2010-01-20
用途: トタンの穴あけ

良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする