曜日別特売

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02542477ST-100NS、M12×3510060M1235126
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
02542486ST-100NS、M16×4010060M1640126
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
02542495ST-100NS、UNF1/2×2510060UNF1/225126
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
02542504ST-100NS、W3/4×4010060W3/440126
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
02543195ST-65NS、M12×356570M123589
オープン849
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
02543204ST-65NS、M16×406570M164089
オープン849
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
02543213ST-65NS、UNF1/2×256570UNF1/22589
オープン849
849
934(税込)
12日以内出荷
返品不可
02543222ST-65NS、W3/4×406570W3/44089
オープン999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
02543441ST-75NS、M16×407580M164097
オープン999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
02543457ST-75NS、UNF1/2×257580UNF1/22597
オープン899
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り17点です
02543466ST-75NS、W3/4×407580W3/44097
オープン989
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02542951ST-50NS、M12×355060M123574
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02542967ST-50NS、M16×405060M164074
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02542976ST-50NS、UNF1/2×255060UNF1/22574
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02542985ST-50NS、W3/4×405060W3/44074
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02543432ST-75NS、M12×357580M123597
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02542951ST-50NS、M12×3546009722ST-50NS M12×35ST-50NS、M12×35 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009722ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02542967ST-50NS、M16×4046009731ST-50NS M16×40ST-50NS、M16×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009731ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02542976ST-50NS、UNF1/2×2546009747ST-50NS UNF1/2×25ST-50NS、UNF1/2×25 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009747ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02542985ST-50NS、W3/4×4046009756ST-50NS W3/4×40ST-50NS、W3/4×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46009756ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02543432ST-75NS、M12×3546010291ST-75NS M12×35ST-75NS、M12×35 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010291ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02542477
2015-07-17
用途: 農業用トラクターに付ける作業機のスタンドのキャスターとして

元々のスペックがギリギリなので仕方がないが、ちょっと無理すると曲がってしまいます。
価格相応だと諦めてはいますが、もう少し強度がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする