曜日別特売

ドリルチャック(ハイブリッド)

ドリルチャック(ハイブリッド) - ベッセルドリルチャック(ハイブリッド) - ベッセルドリルチャック(ハイブリッド) - ベッセル
(7件のレビュー)

抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付き・キイなし両用タイプ。

仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10008381BH-211.5~10.0
4,270
2,895
3,185(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008381
2021-01-05
用途: 木工の穴あけに
サービス業

ドリルチャック・チャック付き と ドリルチャックと二個購入です、こちらは一番使用する木ネジの下地の穴あけに使用しています、細めの3.5ミリのキリを装着しての使用です、キリを交換する時に、ココに置いたのに無いって事が(転がって移動してる)度々有るのでチャックを購入しました、これを使用してからは探す事が無くなりました。

対象商品 : 10008381
2017-10-20
用途: インパクトに普通のドリル刃を取り付ける

重厚な出来が、安心感を与える。手でつかんで正・逆転させることでチャックの強い締め付けが可能。長く使える良い商品。

1が参考にしています
対象商品 : 10008381
2017-11-05
用途: 穴あけ加工時キリの脱着
松田工務店建設業・工事業

購入後、直ぐにキリが、外れ無くなり、現在使用不能です。

4が参考にしています
対象商品 : 10008381
2015-08-05
用途: インパクトレンチでドリル穴あけ

造りがしっかりしており安心して使用出来る、流石は日本製、壊れる気がしない。キー無しでも使用出来るのが大変便利。

2が参考にしています
対象商品 : 10008381
2015-05-26
用途: 穴加工、タップ加工
電修技研

先端工具を手締め、キイでの締付の両方使えるののが便利

2が参考にしています
対象商品 : 10008381
2017-04-30
用途: インパクトドライバーでキリを使用する時

インパクトドライバーにつけてキリを使用しましたが、キーレスで閉めた場合、材料が硬くインパクトが掛かってしまうような時には、ドリルチャックがインパクトの振動で戻り、緩むことがしばしばあります。
造り自体はしっかりしていて、以前購入した2000円以下のチャックとは全く比べ物にならないですが、キーを使用してしめた方が安心して長時間作業できます。
また、キーレスで作業したいなら、樹脂グリップで両手で雑巾を絞るように締め付けれる商品の方が良いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 10008381
2014-10-23
用途: インパクトドライバーでの下穴加工等
たくみ工房

以前には、もう少し安価なものを使用していましたが、これは作りもしっかりしていていいです。キーレスはラバーグリップの物しか使ったことが無かったのでどうかなと思いましたが、いい感じで使えてます。これで耐久性さえ問題なければ言うことはありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする