曜日別特売

バッテリー工具用ドリルチャックアダプター

バッテリー工具用ドリルチャックアダプター - BOSCH(ボッシュ)バッテリー工具用ドリルチャックアダプター - BOSCH(ボッシュ)
(4件のレビュー)

インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。

全長(mm)84チャック能力(mm)1.0~10二面幅(mm)6.35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック能力(mm)
付属品
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10005301CKR-101.0~10チャックハンドル付き255378-4614
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
36679842CKR-10KL1.0~10-185378-4622
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005301
2021-07-16
用途: 主に木工品作成時の穴面取り
よろず請負

皿ビスの穴面取りにインパクトドライバーで大径ドリルを使うために購入しました。期待通りに使えました。頑丈でしっかりしたつくりだと思います。

対象商品 : 36679842
2021-04-08
用途: 充電式インパクトドライバーで使用
社会医療法人川島会川島病院

これまで使えなかった普通のドリル刃が使用できるようになり助かってます。

対象商品 : 10005301
2015-10-05
用途: 日曜大工

しっかりと固定してよかった

対象商品 : 36679842
2011-12-20
用途: 通常作業
建設業・工事業

BOSCHだから大丈夫だろうと考えて購入したが、すぐに壊れた。
実際に使用したのは10回も使ってない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする