曜日別特売

六角軸ブルポイント17H×280L

六角軸ブルポイント17H×280L - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

焼き入れ不要
先端から100mmまで再研磨可能!
破つり効率20%アップ!

シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)280適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33042956HEXBP-280/N
1,400
819
901(税込)
当日出荷
10009596HEXBP-280
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10009596HEXBP-28033042956HEXBP-280/NHEXBP-280 六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ) 33042956六角軸ブルポイント17H×280LBOSCH(ボッシュ)1本
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-30
用途: 床コンクリートの破砕
橘工業所 

問題なく使用しています。この価格なら使い捨てOKかも?。

対象商品 : 33042956
2019-07-29
用途: コンクリ舗装のハツリ

問題なく使用できます。メンテができないのでどこまで耐久性が有るかが気になるところです。

対象商品 : 33042956
2017-07-03
用途: コンクリートハンマーの交換で作業効率が上がっています。
有限会社あさぢ酒販卸売・小売業

穂先の食いつきが良くなった。効率的に新品を交換することがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする