曜日別特売

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544631SUS-ET-50NS5040M123568
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02544482SUS-ET-100NS10060M1235126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544491SUS-ET-100NS10060M1640126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544692SUS-ET-65NS6540M123585
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02544753SUS-ET-75NS7550M123595
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544482SUS-ET-100NS46013387SUS-ET-100NS M12×35SUS-ET-100NS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013387自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544491SUS-ET-100NS46013396SUS-ET-100NS M16×40SUS-ET-100NS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013396自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544692SUS-ET-65NS46013475SUS-ET-65NS M12×35SUS-ET-65NS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013475自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544753SUS-ET-75NS46013502SUS-ET-75NS M12×35SUS-ET-75NS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013502自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする