マグミキサ

マグミキサ - ヤマト科学

最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。
作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。

撹拌容量(mL)50~100×12(最大)付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10004556MG120
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする