ヤマト科学
マグミキサ
材質
撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10004574
MD300
50~3000
約100~1500
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004583
MS500D
50~5000
約70~1300
¥
93,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004592
MD800
50~10000
約50~1400
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004565
MD200
50~2000
約100~1500
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください