マグミキサ

マグミキサ - ヤマト科学

高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ
ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。
オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。

撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10004601MB800
113,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする