高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。
広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。
DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。
回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。
撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。