曜日別特売

ラボスターラ

ラボスターラ - ヤマト科学

ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。
スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。
強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。
回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。
撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。
高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。

付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個周波数(Hz)50/60電源(V)AC100シャフト径(Φmm)10モーターDCブラシレスモータ70W回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式回転制御スピードフィードバック制御安全機構過負荷停止内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転範囲(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10004671LR500A34~340
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10004687LR500B100~1000
180,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする