曜日別特売

アトラエース

アトラエース - 日東工器

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ
●ジェットブローチワンタッチタイプ
●ツイストドリル
●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能
●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。
●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。
●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。

穴あけ能力(mm)
(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm
(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mm
ツイストドリル最大13mm
付属品
切削油0.5リットル/1缶
パイロットピン08035/1本
ジェットブローチ0220035/1本
六角棒レンチ3mm/1本
スパナ8×10mm/1本
サブハンドル/1本
安全ベルト/1本
工具箱/1個
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10013184AW-3500
454,200
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする