内外電機
メーターボックス用取付板
材質
ACS樹脂
仕様
自己消火性
塗装色
クリーム色
色(マンセル値)
4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
備考
寸法F(mm)
深さ(mm)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10020981
MP-30S
適用計器箱P-3AN、PC-3N用
適用計器箱P-3用
-
0038
410×200×38
¥
4,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10020997
MP-120S
適用計器箱P-4AN、PC-4N用
適用計器箱P-4用
80(取付板)
0044
490×210×44
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください