タカヤマ
物置 カラーオープンシリーズ
狭いスペースでも大きい物がラクラク収納。両開き扉の為、荷物の出し入れが便利です。鍵付き。
棚板数(枚)
2
取付ピッチ
85
その他
腐食を防ぐ為に基礎ブロック(別売り)4個ご使用されることをお勧めいたします。お客様組立品
付属品
棚板2枚
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10023754
TMH-1107BU
745×375×1030
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10023763
TMH-1307BU
745×375×1260
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10023772
TMH-1607BU
745×375×1510
14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください