ロングニブマーカー

ロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタロングニブマーカー - シヤチハタ
(12件のレビュー)

ペン芯部分が細長くなっておりますので、部品の穴を通してのマーキングや狭いスキマをぬってマーキングする際に大変便利で、各種作業現場での筆記はもちろんご家庭でのDIYなどでもご活用いただける商品です。

線幅(mm)1商品タイプインク補充式本体寸法(mm)20.4×11.0×148.2質量(g)13タイプシングルインク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10023991K-710/H-R
400
399
439(税込)
当日出荷
10024007K-710/H-K
400
399
439(税込)
当日出荷
10260896K-710/H-B
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 作業
建設業・工事業

器具付けの際には必需品だ。かなり深い穴でも使えます。ただ、モノが濡れていると全くダメ

1が参考にしています
対象商品 : 10023991
2024-04-22
用途: 増し締めチェック
システム・クリエイト

ネジ締めの増し締めチェックに使用しました。先端が長く、細く深い場所にもチェックできるため、非常に良いです。

対象商品 : 10024007
2023-06-22
用途: 深い穴のマーキング

普通のペンでは届かない深い穴のマーキングに便利です。少しペン先が乾きやすい感じがします。(しばらく使わないと出なくなっています)

対象商品 : 10023991
2023-03-10
用途: ネジ締結後のチェックマークを付ける

制御盤作製時にネジ締結のチェックマーク用に使用しています。
先端の細い部分が長く、狭い場所でも描けるので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10260896
2023-04-25
用途: 監視カメラ機器取付穴のけがき
株式会社 JECK卸売・小売業

良く出来ています。耐久性はこれからの経過を見ます?

対象商品 : 10260896
2021-11-20
用途: マーキング
建設業・工事業

インクが補充出来るところが良い。
替芯もついてるし経済的だと思います。

対象商品 : 10024007
2020-01-28
用途: 設備工事
東京水道サービスセンター

安いわりに機能的でよいです。リピートを考えています。書き味抜群

対象商品 : 10260896
2019-06-10
用途: ケガキ

角波にテンプレートでケガキ線を描きました。
芯も結構持ちましたので、すごく良かった
また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする