曜日別特売

Gロックマグ爪25

Gロックマグ爪25 - タジマツール(TJMデザイン)Gロックマグ爪25 - タジマツール(TJMデザイン)Gロックマグ爪25 - タジマツール(TJMデザイン)Gロックマグ爪25 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

弾性樹脂で全身をガード。
磁石付爪仕様コンベックス。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦73×横73×奥41本体質量(g)320内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031147GLM25-55BL-
4,950
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25723766GLM25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
11,950
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-14
用途: diy使用メイン。
その他業種

DIYメインなので、手頃かつ、正確なものがほしくて購入。
さすがタジマ製品。バネ・強度ともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする