エンジニヤスーパーワイド

エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイド - タジマツール(TJMデザイン)

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級

テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質(テープ)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
標準張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031226HSW-301個30スチール縦295×横190×奥401010100
※10N≒約1.02kgf
21,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
10031235HSW-501個50スチール縦324×横213×奥401520100
※10N≒約1.02kgf
27,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25723836HSW-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--縦295×横190×奥401010100
※10N≒約1.02kgf
28,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25723845HSW-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--縦324×横213×奥401520100
※10N≒約1.02kgf
34,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
85842032ESW-1001台100SK85(旧SK5)縦445×横330×奥404100100
54,430
取扱い終了
代替品有
10031244ESW-1001個100-縦445×横330×奥404100100
※10N≒約1.02kgf
46,240
取扱い終了
25723854ESW-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個-SK85(旧SK5)縦445×横330×奥404100100
61,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85842032ESW-10054299894HSW3-100ESW-100 エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 54299894エンジニヤスーパーワイドはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする