タジマツール(TJMデザイン)
シムロンロッド150
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途
土木用
テープ幅(mm)
150
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838084
SYR-10TK
-
1730
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031463
SYR-20TK
-
3170
¥
47,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60838093
SYR-50TK
-
7680
¥
117,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25724064
SYR-10TK(校正書・トレーサビリティ体系図付)
10
1730
¥
32,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724046
SYR-20TK(校正書・トレーサビリティ体系図付)
20
3170
¥
54,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25724073
SYR-50TK(校正書・トレーサビリティ体系図付)
50
7680
¥
124,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10031472
SYR-30TK
-
4750
¥
71,000
取扱い終了
25724055
SYR-30TK(校正書・トレーサビリティ体系図付)
30
4750
¥
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください