コンボイJ900

コンボイJ900 - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJ900 - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJ900 - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します

適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031637CNV-J900
3,950
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031637
2023-02-24
用途: 床張り替え
Jaguar's Fan Haruyama自動車・二輪車・自転車関連業

期待していた以上に丈夫で、錆びる心配もなく永久に使用できそうです。

対象商品 : 10031637
2017-04-10
用途: 内装

使いやすさは普通です、量販店より安く又次の日に届きよかったです

対象商品 : 10031637
2014-12-22
用途: シーリング
建設業・工事業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする