コンボイスーパー

コンボイスーパー - タジマツール(TJMデザイン)コンボイスーパー - タジマツール(TJMデザイン)コンボイスーパー - タジマツール(TJMデザイン)コンボイスーパー - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用
頑丈な金属グリップ

適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031646CNV-SP
4,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031646
2023-05-10
用途: コーキング処理用
山田商店サービス業

一個ワングレード下を使っていたが、プラスティックなので力が逃げるので、今度は金属製を購入。少し重いけど使いやすい。力が逃げないのでしっかり押し出せる。ただ、片手で作業の際は腕がつりそうになる。全自動握力増強装置かもしれない。

対象商品 : 10031646
2020-11-25
用途: コーキング
株式会社森下建設業・工事業

これまでのガンは硬くて押しにくい印象だけどこれは押しやすく使いやすいですが少し重く感じます

2が参考にしています
対象商品 : 10031646
2014-09-12
用途: コーキング打設
建設業・工事業

以前よりタジマツールのコーキングガンを使っており 今回買い替えに際してもう一つグレードの高いほうにしてみました 使い勝手は問題ない  いや 少し重たいかな もう少し軽いほうが 長時間の作業では助かる

1が参考にしています
対象商品 : 10031646
2014-07-14
用途: シーリング

軸がしっかりしていて、値段的にもまぁまぁ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする