曜日別特売

替刃特大

替刃特大 - タジマツール(TJMデザイン)替刃特大 - タジマツール(TJMデザイン)替刃特大 - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

替刃大に比べ、刃の腰の強さ約3.8倍

適合ハードカッター、H型ハンディーソーHS型・HM型・HK型、グリ-H、オートロックHアルミニスト、ネジプロHアルミニスト、アルミニストマガジンH、アルミニストH720fin、H721finトラスコ品番298-5080質量(g)192刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×65×18製品質量(g)170(ケース含)内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10032023LB-65BL250.7
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032023
2017-05-20
用途: 厚手のシート裁断時
合同会社b・t・f建設業・工事業

他にも同じ様な商品を買いました
どれも皆作業が捗るので満足しています。

対象商品 : 10032023
2016-07-02
用途: 合板を切る

価格は特別安くはないが、よそより高くもない。この刃は丈夫で折れにくいから使いやすい。

対象商品 : 10032023
2015-10-31
用途: のこぎり用途以外は何でも切れる太い刃です。

この替刃は、ナント替刃の割れ目を切る時には、
ペンチを利用しなくてはいけない替刃の切り取り部です。
それほど太い替刃なのです。
ということは、それほど太い替刃なのです。
段ボールなんて熱い段ボールほど、
切るのにこの替刃というか適応するカッターは有りません。
というほど驚きの切れ味ですので、
カッターを利用の際には、
指を容易に切れる切れ味ですので、
使用する際には、十分注意して使用して下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする