タジマツール(TJMデザイン)
アルミニストロック25
衝撃から爪を守るツインコイルダンパー
曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用
0点補正移動爪
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
アルミダイカスト
材質(バネ)
SUS301
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
132×107×50
爪部
0点補正移動爪
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
目盛種別
色
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10032407
ALL25-55GAC
メートル
1級
両面
ガン/クロ
-
-
¥
13,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
25724317
ALL25-55GAC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
メートル
1級
両面
ガン/クロ
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
-
¥
20,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
60837095
ALL25-55SCRC
尺相当目盛付(182/33m)
-
片面
クロム
-
-
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
25724326
ALL25-55SCRC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
尺相当目盛付(182/33m)
-
片面
クロム
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
370
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください