曜日別特売
(4件のレビュー)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ
入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー
ブレードを強力に固定するダブルネジ採用
ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
替刃5枚付

適合
替刃大 凄刃銀・黒
替刃大 硬刃ダブル
替刃J型
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100トラスコ品番296-5291長さ(mm)300質量(g)380刃長(mm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10032513SCR-L300100300
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 倉庫内 誘導線剥がし
運輸・通信業

倉庫での区別帯のラインテープを引き直す際、古いテープをはがすのに便利です。よく剥がれるスクレーパーに出会ってこなかったのでこれは感動ものでした。

対象商品 : 10032513
2022-05-06
用途: 塗装ケレン
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

刃の交換は簡単で使いやすいです。
大きさ、重さも丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10032513
2020-03-02
用途: 床のテープ取り等
建設業・工事業

ネジの専用で外せるもの、ネジがバカになりやすい、本体は丈夫だと思います。

対象商品 : 10032513
2017-11-04
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

替刃2点止めがいい。安い商品より使っていて不安がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする