パーフェクト墨つぼ10 鶴首

パーフェクト墨つぼ10 鶴首 - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ10 鶴首 - タジマツール(TJMデザイン)

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備

糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)15形式自動巻取式・密閉タイプ外形寸法(mm)縦215×横80×奥40本体寸法(mm)218本体質量(g)197製品質量(g)197糸の太さ(mm)0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10032863PS-SUM10T-R
6,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10032854PS-SUM10T-B
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10032872PS-SUM10T-W
4,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10032854PS-SUM10T-B06069244PS-SUM-BPS-SUM10T-B パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) 06069244パーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする