曜日別特売

パーフェクト墨つぼライト手巻き

パーフェクト墨つぼライト手巻き - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼライト手巻き - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。

仕様
手巻き式。
ゴムパッキン開閉蓋。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。
最大容量13mLの墨タンク。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
用途狭い場所での墨出しに。糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6本体寸法(mm)155トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体質量(g)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10032951PS-LIGHTMK-B
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032951
2024-04-15
用途: 床貼り
東京牛乳運輸株式会社

DIY使用するには、十分でした
糸に墨がなじんでくれば使いやすいです。

対象商品 : 10032951
2016-10-20
用途: 墨出し
柴又工作所

商品を開けた時は小さいので大丈夫かなと思いましたがピンもよく刺さり使い勝手も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする