タジマツール(TJMデザイン)
等厚曲尺(同目50cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
幅(mm)
15
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
目盛仕様
表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm
製品質量(g)
76
内容量
1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10033721
KA-M5
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25724554
KA-M5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
¥
11,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください