タジマツール(TJMデザイン)
等厚曲尺(同目尺6寸)
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
幅(mm)
15
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
目盛仕様
表/尺相当目1段尺6寸 裏/尺相当目段尺6寸
製品質量(g)
76
内容量
1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10033746
KA-S6
520
265
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25724563
KA-S6(校正書・トレーサビリティ体系図付)
520
265
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください