等厚曲尺(特目尺6寸)

等厚曲尺(特目尺6寸) - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(特目尺6寸) - タジマツール(TJMデザイン)

コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるメームスペース付

厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/尺相当目1段尺6寸 裏/特目(角目・丸目・ホゾ目)製品質量(g)76内容量1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10033773KA-TS6520265
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25724588KA-TS6(校正書・トレーサビリティ体系図付)520265
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする